Referencias
Aventics:R412010576
Rubix:799187932000
fabricante:R412010576


Resumen técnico
| Acoplamiento | g 3/8 '' |
|---|---|
| Material | polyamide (housing);acrylonitrile-butadiene rubber (seal);brass (compressed air connection) |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : CC04-G038-DA12-2_1 [R412010576]
Información técnica
Atributos
| Acoplamiento | g 3/8 '' |
|---|---|
| Material | polyamide (housing);acrylonitrile-butadiene rubber (seal);brass (compressed air connection) |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tipo | check-choke valve |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,44 € Sin IVA
/ unidad
33,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días