RHD 20 SCF

Parker Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:RHD20SCF
Rubix:798452254000
fabricante:RHD20SCF
brand logo

Resumen técnico

Acoplamientoeo 24° stożek (oba końce) ''
Materialacero;libre de cromo-6
Presión de servicio mín.1 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RHD 20 SCF


Las válvulas antirretorno Parker con presiones nominales de hasta PN 420 bar ofrecen una amplia gama de tipos, lo que las hace muy flexibles.
La variedad de tipos comienza con el artículo RHD con conexión de tubo en ambos extremos, el RHV/RHZ con conexión de tubo a espárrago macho, el RHDI con rosca hembra en ambos extremos, el RVP con cartuchos de válvula hasta el I-TL con componentes internos de válvula.
Las válvulas antirretorno están disponibles en acero, acero inoxidable y latón. Bajo pedido, hay juntas en NBR o FKM.
Todas las válvulas antirretorno Parker se embalan para protegerlas de la contaminación.
Las válvulas antirretorno Parker pueden utilizarse para aceite hidráulico, fluidos hidráulicos de baja inflamabilidad (excepto para tipos HFC: para tipos HFD; son necesarias juntas FKM). Probadas a presión de aire. No aptas para vapor, gases combustibles/explosivos ni oxígeno.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Proceso
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:                                                                                                                                            
• Adecuadas para aplicaciones hidráulicas generales.


Características/ventajas de las válvulas antirretorno:
• El funcionamiento preciso de las válvulas antirretorno Parker se ha demostrado un millón de veces y es sinónimo de la fiabilidad de esta gama de productos.
• Estanqueidad combinada blanda y metálica: sin fugas gracias al sellado blando en el cono y al sellado con soporte metálico en el cono: amplía la seguridad del producto y de toda la aplicación hidráulica.
• El uso de las válvulas antirretorno Parker es flexible gracias a la amplia gama de artículos.
• Para aún más aplicaciones, también hay disponibles componentes internos de acero inoxidable con FPM.
• Todas las válvulas antirretorno Parker se embalan para protegerlas de la contaminación, lo que mejora la calidad y la fiabilidad de estos productos.
Tipo de accionamiento: Mecánico
Material del cuerpo: Acero
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: 20
Tamaño de la conexión 1: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 20 mm
Tipo de conexión 1: EO 24° cono
Tipo de conexión 1: 24° cono
Tamaño de la conexión 2: 20
Tamaño de la conexión 2: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 20 mm
Tipo de conexión 2: EO extremo cónico de 24°
Tipo de conexión 2: extremo cónico de 24°
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
Presión de apertura: 1
División: División de conectores de alta presión para Europa
Dirección del flujo: n/a
Materiales de construcción: Acero
Caudal máximo: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura máxima de funcionamiento: +120
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de montaje: Tornillo
Diámetro interior nominal: 15 mm
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: Pesado
Tipo de producto: Válvula antirretorno para 2 tubos
Material de la junta: NBR
Material de la junta: n/a

Información técnica


Atributos
Acoplamientoeo 24° stożek (oba końce) ''
Materialacero;libre de cromo-6
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.420 bar
Tipoválvula antirretorno din
Tamañodn 20
115,63 € Sin IVA
/ unidad
139,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días