Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32311, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 35 mm

Series 32300 tapered roller bearings

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:32311
Rubix:032311000001
EAN:0053893046143
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 32311


Single-row tapered roller bearing consisting of a cone and cup and a TS-type steel cage. Generally mounted in pairs and in opposition to resist axial loads in both directions, with separable rings for easy assembly.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura35 mm
Peso2.32 kg
Serie32311
Materialsteel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total45.5 mm
Normaiso 355
Carga estática básica, radial - C0r265000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr228000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,92 Sin IVA
/ unidad
175,35 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas