Rodamiento de rodillos cónicos Timken 31330XM-90KM3, Diámetro exterior: 320 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 82 mm
Rodamiento de rodillos cónicos Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:31330XM-90KM3
Rubix:798826980000
fabricante:100209005




Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 82 mm |
Detalles de producto : 31330X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 82 mm |
| Peso | 28.2 kg |
| Serie | 31330m |
| Anchura de rodamiento total | 82 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1200000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 862000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5348,56 € Sin IVA
/ unidad
6471,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días