FGDTA-06-T050-B
FGD, filtro industrial de bajo caudal, Vessel Series
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:FGDTA-06-T050-B
Rubix:799241871000
fabricante:FGDTA-06-T050-B

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 3/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 50 µm |
Documentos
Detalles de producto : FGDTA-06-T050-B
Vessel seriesFluido: Agua, refrigerante, agua para limpieza, agua industrial, refrigerante, aceite, nitrógeno, dióxido de carbono, aire (seco)Caudal hasta 60 l/minClasificación nominal de filtración: 0.5 a 120 μmAdecuado para bajo caudal.
Cualidades
Clasificación nominal de filtración: 0.5 a 120 μm. Caudal de hasta 60 l/min. Presión de funcionamiento hasta 1 MPa. Temperatura del fluido: Máx. 80 °C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 3/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 50 µm |
| Tipo | filtr przemysłowy |
| Material | acero inoxidable/hierro (perno de cabeza hexagonal, tuerca, perno de tensión, carcasa, tapón, guía del elemento);acero inoxidable/aluminio (tapa);resina/caucho (sello);acero inoxidable (guía, junta, soporte, arandela, resorte) |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
513,76 € Sin IVA
/ unidad
621,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días