Referencias
SMC:ASV220F-M5-04
Rubix:751600603043
fabricante:ASV220F-M5-04
EAN:3618035526609
Documentos
Detalles de producto : ASV220F-M5-04
La serie ASV de controladores de escape de velocidad está disponible en dos estilos según el tamaño. Los ASV120F/220F son de estilo codo que se parecen a un controlador de velocidad estándar. Los ASV310F~510 son de diseño tipo T con el doble de capacidad de flujo que un controlador de velocidad estándar y además añaden resistencia a la llama para su uso en aplicaciones de soldadura.
ASV, Válvula de escape rápido
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | macho |
|---|---|
| Tipo | codo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,14 € Sin IVA
/ unidad
26,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días