AS1211F-M3-23

serie AS3000 regulador de velocidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS1211F-M3-23
Rubix:752100791043
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorrosca macho gas 1/8'
Tiporegulador de velocidad

Documentos

Detalles de producto : AS1211F-M3-23


El uso de reguladores de caudal SMC con racores instantáneos integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en métrica R(PT), y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de DE (métrica) y de 1/8 a 1/2 de DE (pulgadas), y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y regulación a la entrada y a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
AS*2/3*1F, Regulador de caudal, Conexión instantánea, Codo y Universal

Cualidades

Giratorio 360°. El pulsador puede bloquearse.

Aplicaciones

Adecuado para mangueras de poliuretano y nylon.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorrosca macho gas 1/8'
Tiporegulador de velocidad
9,68 € Sin IVA
/ unidad
11,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días