AS4201FS-G04-10A

Con indicador compacto, codo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS4201FS-G04-10A
Rubix:799242727000
fabricante:AS4201FS-G04-10A
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racortipo codo (one-touch)
Tipoas4201fs-g04-10a
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS4201FS-G04-10A


Adecuada para aplicaciones donde se requieren especificaciones libres de cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde el lavado podría degradar los reguladores de flujo estándar, como en la industria alimentaria y del envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control al aumentar el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados con resina blanca de alto impacto para un aspecto limpio. Esta serie también incorpora el racor One-touch de SMC, disponible para tubos de 4mm a 12mm OD.

Cualidades

Acero inoxidable 303 Rosca: Métrica, R o N Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior aplicable del tubo: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racortipo codo (one-touch)
Tipoas4201fs-g04-10a
Materialacero inoxidable
Flujo10680 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas-fs(g)a
Temperatura máx.60 °C
Tamaño del puerto1/2
32,76 € Sin IVA
/ unidad
39,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días