Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3212BTN, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 36.5 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3212BTN
Rubix:003212000003
fabricante:3212BTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
Detalles de producto : 3212BTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1260 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,72 € Sin IVA
/ unidad
152,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días