Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3205BTNC3, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 20.6 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3205BTNC3
Rubix:003205003003
fabricante:3205BTNC3 R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
Detalles de producto : 3205BTNC3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,39 € Sin IVA
/ unidad
41,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días