Referencias
Festo:SFAW-32T-X-E-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:799264119000
fabricante:8036888
EAN:4052568285425
Documentos
Detalles de producto : SFAW-32T-X-E-PNLK-PNVBA-M12
Sensor de caudal SFAW-32T-X-E-PNLK-PNVBA-M12 Certificación=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva europea CEM, Nota sobre el material=Conforme RoHS, Magnitud medida=(* Caudal, * Temperatura), Sentido de flujo=(* unidireccional, * P1 -> P2)
Flow sens.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,20 € Sin IVA
/ unidad
461,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días