D-J79L

Interruptor automático de estado sólido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-J79L
Rubix:751606011043
fabricante:D-J79L
EAN:3618035635806
brand logo

Resumen técnico

Tipointerruptor automático de estado sólido
Ejecuciónd
Tensión, mín.24 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-J79L


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas.; Los interruptores de estado sólido están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, lo que permite determinar la posición óptima de funcionamiento por el color de la luz.; Los interruptores de estado sólido también están disponibles con indicación de 2 colores con salida de diagnóstico, indicación de 2 colores resistente al agua, temporizador de retardo a la desconexión integrado (200 ms), configuración resistente al campo magnético, resistente al calor y de detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
F79/F7P/J79, Detector de estado sólido, montaje sobre raíl, Salida directa a cable

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Tipointerruptor automático de estado sólido
Ejecuciónd
Tensión, mín.24 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.24 V
42,21 € Sin IVA
/ unidad
51,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días