Referencias
Festo:SIEH-3B-NS-K-L
Rubix:798194915000
fabricante:538266
EAN:4052568175528

Documentos
Detalles de producto : SIEH-3B-NS-K-L
Sensor de proximidad SIEH-3B-NS-K-L con cable, montaje enrasado, Diseño=Redondo, Cumple la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Tipo | sieh |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | acero inoxidable de alta aleación |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,27 € Sin IVA
/ unidad
158,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días