Referencias
Festo:SIEF-M12NB-NS-S-L-WA
Rubix:798192609000
fabricante:538296
EAN:4052568175733

Detalles de producto : SIEF-M12NB-NS-S-L-WA
Sensor de proximidad SIEF-M12NB-NS-S-L-WA con enchufe, semiencastrable, Diseño de montaje=Redondo, Cumple la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Principio de medida=Inductivo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28,4 g |
|---|---|
| Tipo | sief |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | latón, pbt, recubierto de ptfe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,45 € Sin IVA
/ unidad
103,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días