SENSOR P8SAGPCHX
Parker Hannifin Accesorios para sensores eléctricos y electrónicos - Serie P8S - Europa
Ver información técnicaVer documentosReferencias


Resumen técnico
| Tipo | sensor eléctrico y electrónico |
|---|---|
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
Documentos
Detalles de producto : SENSOR P8SAGPCHX
Sensor magnético de la serie P8S para una amplia variedad de aplicaciones: El diseño del sensor se adapta a todas las ranuras en T estándar del mundo, independientemente del perfil del cilindro o de la marca. Ahorro de tiempo en la instalación gracias a su diseño directo. Montaje sencillo: Gracias a los nervios de retención de la parte posterior del cuerpo, el sensor mantiene su posición incluso antes de apretar el tornillo, lo que garantiza que no se caiga. Montaje rápido: El sensor se fija rápidamente en la ranura con un solo cuarto de vuelta del tornillo excéntrico de fijación fabricado en acero inoxidable. El robusto tornillo de fijación mantiene el sensor en la posición deseada, incluso cuando está sometido a golpes y vibraciones. Fácil sustitución del sensor: En caso de servicio sin desmontar las tapas finales del cilindro.
Mercados:
▪ Industrial
▪ Alimentación y bebidas
▪ Embalaje
▪ Automatización de fábricas
▪ Procesamiento
▪ Transporte
Características/Beneficios:
- Se puede utilizar en todos los cilindros de perfil comunes que utilizan una ranura en T - y con la ayuda de adaptadores - en cilindros de vástago redondo, de tirante y en cualquier cilindro con ranuras de cola de milano.
- Montaje rápido en lugar de montaje giratorio o deslizante.
- El tornillo está fijado a la carcasa para que no se pierda.
- Nervios de retención a cada lado para el montaje con una sola mano - el sensor no se sale de la ranura durante la instalación.
- La detección de pistón sin contacto proporciona una larga vida útil
Aplicaciones:
▪ Instalación de cilindros neumáticos
Tecnologías:
- Detección directa sin contacto
- Detección de fin de carrera
- Principios de estado sólido o Reed
Características técnicas:
- Función de salida: PNP / NPN electrónico o Reed eléctrico
- Rango de medición: Fin de carrera del cilindro
- Tensión de alimentación: hasta 230 V
- Tipo de protección: IP 67 (según EN 60529)
- Cable: PUR (poliuretano) o PVC (cloruro de polivinilo)
- Cable: IP 67 (según EN 60529)
Tipo de cable: -
Forma de la conexión 2: Tuerca moleteada M8
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Material de la carcasa: Poliamida plástica PA12
Histéresis: -
Índice de protección contra la entrada de agua: IP67
Instalación: -
Color del LED: amarillo (sin LED Reed NC)
Longitud: -
Frecuencia máxima de funcionamiento: -
Repetibilidad: ≤ 0,1 MT
Material del tornillo: acero inoxidable
Resistencia a los golpes: -
Salida de señal: -
Especificaciones cumplidas: EN 60947-5-2, CE, C UL US, RoHs, Ex, IEC, IEC Ex
Voltaje: 10 a 30 V CC
Conexión de cables: LED 0,3 m. PUR
Información técnica
| Tipo | sensor eléctrico y electrónico |
|---|---|
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | plástico poliamida pa12 (carcasa);acero inoxidable (tornillo) |
| Longitud de cable | 0.3 m |
- Entrega estimada (15) días