SIEF-Q40S-PA-S-2L

Sensor inductivo SIEF

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:SIEF-Q40S-PA-S-2L
Rubix:798195149000
fabricante:538341
EAN:4052568175917
SIEF-Q40S-PA-S-2L Proximity Sensor
Resumen técnico
Tiposief
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.65 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SIEF-Q40S-PA-S-2L


Sensor de proximidad SIEF-Q40S-PA-S-2L con conector, montaje semiempotrado Diseño=Cuadrado, Cumple la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (vea la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE

Información técnica


Atributos
Peso neto127 g
Tiposief
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.65 V
Materialpa, pbt reforzado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,76 Sin IVA
/ unidad
107,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días