Referencias
Festo:SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6
Rubix:798808219000
fabricante:579072
EAN:4052568262969

Resumen técnico
| Tipo | sensor de proximidad |
|---|---|
| Tensión, mín. | 7.5 V |
| Tensión, máx. | 18 V |
Documentos
Detalles de producto : SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6
Interruptor de proximidad electrónico para ranura en T, se puede insertar desde arriba, resistente al campo de soldadura, 50-60 Hz CA y 1000 Hz MFDC.
Cualidades
- Measuring principle: magneto-resistive
- Welding field immune
- Resistant to welding spatter
- For contactless piston rod position sensing on Festo pneumatic cylinders, especially the hinge cylinders DW/DWA/DWB/DWC for the automotive and tier 1 supplier industry
- Insertable in the slot from above, screw-clamped
- LED switching status indication
- Cable length 0.3 ... 5 m
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de proximidad |
|---|---|
| Tensión, mín. | 7.5 V |
| Tensión, máx. | 18 V |
| Material | pa reforzado, acero inoxidable de alta aleación (carcasa);tpe-u(pur) (cubierta del cable);pp (cubierta aislante) |
| Longitud de cable | 10 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 85 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,32 € Sin IVA
/ unidad
66,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días