SIEN-M5B-PS-K-L

SIEN Detector inductivo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SIEN-M5B-PS-K-L
Rubix:798335441000
fabricante:150370
EAN:4052568068806
SIEN-M5B-PS-K-L Proximity Sensor

Resumen técnico

Tiposien
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SIEN-M5B-PS-K-L


Detector de proximidad SIEN-4B-PS-K-L Inductivo, con conmutación estándar Distancia. Conforme a la norma EN 60947-5-2, Homologación (* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (véase declaración de conformidad)=según directiva UE de compatibilidad electromagnética, Nota sobre los materiales=Sin cobre ni PTFE, Distancia nominal de conmutación=0,8 mm

Cualidades

  • With standard switching distance
  • For DC voltage
  • Round design
  • Metric thread
  • Flush or non-flush mounting
  • LED switching status indication
  • Design with metal or polyamide housing

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)140x120x10 mm
Peso neto46,8 g
Tiposien
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Materialpa, acero inoxidable de alta aleación, tpe-u
76,93 € Sin IVA
/ unidad
93,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días