SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE

Sensor de proximidad

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE
Rubix:799257828000
fabricante:2427617
EAN:4052568265014
brand logo
Resumen técnico
Tiposensor de proximidad
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE


Interruptor de proximidad electrónico para ranura en T, se puede insertar desde arriba, resistente al campo de soldadura, 50-60 Hz CA y 1000 Hz MFDC.

Cualidades

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • Welding field immune
  • Resistant to welding spatter
  • For contactless piston rod position sensing on Festo pneumatic cylinders, especially the hinge cylinders DW/DWA/DWB/DWC for the automotive and tier 1 supplier industry
  • Insertable in the slot from above, screw-clamped
  • LED switching status indication
  • Cable length 0.3 ... 5 m

Información técnica


Atributos
Tiposensor de proximidad
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Materialresina epoxi;pa reforzada;acero inoxidable de alta aleación
Longitud de cable5 m
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.85 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,24 Sin IVA
/ unidad
59,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días