Referencias
Festo:SMT-8M-A-NO-24V-E-2,5-OE
Rubix:799234992000
fabricante:8138000
EAN:4052568556501

Resumen técnico
| Tipo | sensor de proximidad |
|---|---|
| Tensión, mín. | 5 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
Documentos
Detalles de producto : SMT-8M-A-NO-24V-E-2,5-OE
Para ranura en T
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de proximidad |
|---|---|
| Tensión, mín. | 5 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | pa reforzado;acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud de cable | 2.5 m |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 85 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,39 € Sin IVA
/ unidad
41,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días