Referencias

Festo:SIEF-M18B-PS-S-L
Rubix:798195787000
fabricante:553545
EAN:4052568096014
SIEF-M18B-PS-S-L Proximity Sensor

Resumen técnico

Tiposief
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SIEF-M18B-PS-S-L


Sensor de proximidad SIEF-M18B-PS-S-L con conector macho, montaje enrasado posible. Forma=redonda, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Homologación=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva europea CEM, Nota sobre el material=(* sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)
Proximity switch SIEF-M18B-PS-S-L with connector, flush-mounting. Construction type=round, Complies with standard=DIN EN 60947-5-2, Approval=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE marking (see Declaration of Conformity)=according to EU EMC Directive, Material note=(* copper- and PTFE-free, * RoHS compliant)

Información técnica


Atributos
Peso neto48 g
Tiposief
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Materiallatón cromado
77,53 € Sin IVA
/ unidad
93,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días