SIEF-M30B-PS-K-L

Sensor de proximidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SIEF-M30B-PS-K-L
Rubix:798195792000
fabricante:553550
EAN:4052568197490
SIEF-M30B-PS-K-L Proximity Sensor

Resumen técnico

Tiposief
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SIEF-M30B-PS-K-L


Sensor de proximidad SIEF-M30B-PS-K-L Con cable, montaje enrasado Diseño=Redondo, Cumple la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Conforme a RoHS)
Sensor de proximidad SIEF-M30B-PS-K-L 553550

Información técnica


Atributos
Peso neto199,8 g
Tiposief
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Materiallatón, tpe-o, cromado, tpe-u
88,18 Sin IVA
/ unidad
106,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días