D-A93VZ
D-A90V/A93V/A96V, Interruptor Reed, Montaje directo, Manguito, Perpendicular
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:D-A93VZ
Rubix:799256324000
fabricante:D-A93VZ

Documentos
Detalles de producto : D-A93VZ
SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas de aire.; Los interruptores reed están disponibles en una versión de uso general o con indicación bicolor, lo que permite determinar la posición de funcionamiento óptima mediante el color de la luz. Configuraciones resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y de detección de amplio rango.; Están disponibles diversas longitudes de cable de conexión.
Cualidades
Entrada eléctrica: Manguito. Carga de aplicación: circuito IC/Relé/PLC, Relé/PLC 24V CC. Tensión de alimentación: 100VAC/48V CC (4 a 8V CC). Corriente de carga: 5 a 50 mA. Series de actuadores aplicables: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.
Información técnica
Atributos
| Tipo | interruptor reed |
|---|---|
| Tensión, mín. | 24 V |
| Tensión, máx. | 100 V |
| Material | vinilo (cable) |
| Longitud de cable | 0.5 m |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,50 € Sin IVA
/ unidad
35,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días