Referencias
Festo:SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
Rubix:798016699000
fabricante:543862
EAN:4052568091781

Resumen técnico
| Tipo | sensor de proximidad |
|---|---|
| Tensión, mín. | 5 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
Documentos
Detalles de producto : SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
Interruptor magnético de cilindro Reed para ranura en T, puede introducirse longitudinalmente.
Cualidades
Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de proximidad |
|---|---|
| Tensión, mín. | 5 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | pa;acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud de cable | 2.5 m |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,40 € Sin IVA
/ unidad
37,99 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h