D-MP200A

Sensor de posición del actuador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-MP200A
Rubix:798705541000
fabricante:01659455
EAN:3618036132762
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de posición del actuador
Tensión, mín.15 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-MP200A


La posición de carrera del actuador se detecta con una señal analógica. Compatible con IO-Link. Se encaja directamente en la ranura del actuador. Repetibilidad de 0.1 mm. 4 rangos de medición. Salida de conmutación flexible.

Cualidades

Rango de medición: 25mm, 50mm, 100mm y 200mm. Cilindros aplicables: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 y C55. Compatible con IO-Link. Salida analógica: Salida de tensión (0 to 10 [V]), Salida de corriente (4 to 20 [mA]). La salida analógica puede invertirse. La configuración se puede realizar simplemente tocando el panel táctil. Conexión del cable: línea separada, M8-4pin y M12-4 pin.

Información técnica


Atributos
Tiposensor de posición del actuador
Tensión, mín.15 V
Tensión, máx.30 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
437,43 Sin IVA
/ unidad
529,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días