SPAW-B2R-G14F-2PA-M12

Sensor de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SPAW-B2R-G14F-2PA-M12
Rubix:799265249000
fabricante:8022776
EAN:4052568257774
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de presión
Ejecuciónspaw
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPAW-B2R-G14F-2PA-M12


Sensor de presión SPAW-B2R-G14F-2PA-M12 Para medir presiones de medios, rango de medición de presión entre -1 y +1 bar, conexión neumática rosca hembra G1/4. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, nota sobre materiales=(* Contiene sustancias PWIS, * Conforme con RoHS), variable medida=Presión relativa, método de medición=Sensor de presión piezorresistivo
Sensor de presión SPAW-B2R-G14F-2PA-M12 8022776

Información técnica


Atributos
Tiposensor de presión
Ejecuciónspaw
Tensión, máx.35 V
Tensión, mín.15 V
320,15 € Sin IVA
/ unidad
387,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días