SPAW-P16R-G12M-2PA-M12

Sensor de presión SPAW

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SPAW-P16R-G12M-2PA-M12
Rubix:799266050000
fabricante:8022790
EAN:4052568257910
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de presión
Ejecuciónspaw
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPAW-P16R-G12M-2PA-M12


Sensor de presión SPAW-P16R-G12M-2PA-M12 Para medir presiones de medios, rango de medición de presión entre 0 y +16 bar, conexión neumática rosca macho G1/2. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva UE sobre EMC, Nota sobre materiales=(* Contiene sustancias PWIS, * Conforme con RoHS), Variable medida=Presión relativa, Método de medición=Sensor de presión de película metálica fina

Información técnica


Atributos
Tiposensor de presión
Ejecuciónspaw
Tensión, máx.35 V
Tensión, mín.15 V
286,02 € Sin IVA
/ unidad
346,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días