Referencias
Festo:SPTE-P10R-Q3-V-2.5K
Rubix:799266423000
fabricante:571486
EAN:4052568101404

Documentos
Detalles de producto : SPTE-P10R-Q3-V-2.5K
transmisor de presión SPTE-P10R-Q3-V-2.5K Autorización=(* marca RCM, * c UL us - reconocido (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre CEM, Nota sobre materiales=Cumple con RoHS, Variable medida=presión relativa, Método de medición=Sensor de presión piezorresistivo
Transmisor de presión Spte-P10R-Q3-V-2.5K 571486
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spte |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 10 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € Sin IVA
/ unidad
58,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días