Referencias
Festo:SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D
Rubix:799265270000
fabricante:8001239
EAN:4052568277161

Documentos
Detalles de producto : SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D
Sensor de presión SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D Adecuado para la supervisión de aire comprimido y gases no corrosivos, montaje mediante fijación mural, con pantalla. Autorización=(* marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre EMC, Nota sobre materiales=conforme con RoHS, Variable medida=presión relativa, Método de medición=sensor de presión piezorresistivo
Sensor de presión SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001239
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spau |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 20 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,19 € Sin IVA
/ unidad
164,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días