Referencias
Festo:SPAW-P100R-G12M-2N-M12
Rubix:799265245000
EAN:4052568257767

Documentos
Detalles de producto : SPAW-P100R-G12M-2N-M12
El SPAW es un sensor de presión extremadamente robusto con display, utilizado para medir presiones de medios en rangos de medición. Puede medir todos los medios que no corroen la celda de medición ni la carcasa. Las salidas de conmutación se pueden ajustar rápida y fácilmente mediante tres botones. El display de alta calidad puede girarse 320° y la orientación de la rotulación puede girarse 180°. Esto garantiza que el display sea fácilmente legible en cualquier posición de montaje.
Aplicaciones
Medición estándar de presión;Sistema neumático de alta presión;Monitorización de la presión de medios líquidos
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spaw |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tensión, máx. | 35 V |
| Tensión, mín. | 15 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,00 € Sin IVA
/ unidad
310,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días