SPAW-P10R-G14F-2PV-M12

Sensor de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SPAW-P10R-G14F-2PV-M12
Rubix:799265223000
fabricante:8022798
EAN:4052568257996
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de presión
Ejecuciónspaw
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPAW-P10R-G14F-2PV-M12


Sensor de presión SPAW-P10R-G14F-2PV-M12 Para medir presiones de fluidos, rango de medición de presión entre 0 y +10 bar, conexión neumática rosca hembra G1/4. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para CEM, Nota sobre materiales=(* Contiene sustancias PWIS, * Conforme con RoHS), Variable medida=Presión relativa, Método de medición=Sensor de presión de película metálica fina
Sensor de presión SPAW-P10R-G14F-2PV-M12 8022798

Información técnica


Atributos
Tiposensor de presión
Ejecuciónspaw
Tensión, máx.35 V
Tensión, mín.15 V
301,07 € Sin IVA
/ unidad
364,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días