Referencias
Festo:SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M8
Rubix:799269581000
fabricante:568669
EAN:4052568216351

Documentos
Detalles de producto : SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M8
Sensor de presión SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M8 Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Recognized (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre EMC, Nota sobre materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Cumple con RoHS), Variable medida=1x presión relativa/1x presión diferencial, Método de medición=Sensor de presión piezorresistivo con display
sensor de presión
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | sde3 |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 15 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,69 € Sin IVA
/ unidad
212,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días