SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12

sensor de presión SDE3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12
Rubix:799269582000
fabricante:568668
EAN:4052568216344
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de presión
Ejecuciónsde3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12


Sensor de presión SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12 Autorización=(* marca RCM, * c UL us - Recognized (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre EMC, Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS), variable medida=1x presión relativa/1x presión diferencial, método de medición=Sensor de presión piezorresistivo con pantalla
sensor de presión

Información técnica


Atributos
Tiposensor de presión
Ejecuciónsde3
Tensión, máx.30 V
Tensión, mín.15 V
179,89 € Sin IVA
/ unidad
217,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días