SPAW-P6R-G12M-2PV-M12

Sensor de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SPAW-P6R-G12M-2PV-M12
Rubix:799265170000
fabricante:8022806
EAN:4052568258078
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de presión
Ejecuciónspaw
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPAW-P6R-G12M-2PV-M12


El SPAW es un sensor de presión extremadamente robusto con pantalla utilizado para medir presiones de medios en rangos de medida. Puede medir todos los medios que no corroan la celda de medida y la carcasa. Las salidas de conmutación se pueden ajustar rápida y fácilmente mediante tres botones. La pantalla de alta calidad se puede girar 320° y la orientación de la rotulación se puede girar 180°. Esto garantiza que la pantalla sea fácilmente legible en cualquier posición de montaje.

Aplicaciones

Medición estándar de presión;Sistema neumático de alta presión;Monitorizar la presión de medios líquidos

Información técnica


Atributos
Tiposensor de presión
Ejecuciónspaw
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.80 °C
Tensión, máx.35 V
Tensión, mín.15 V
301,07 € Sin IVA
/ unidad
364,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días