Referencias
Festo:SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D
Rubix:798723466000
fabricante:8001203
EAN:4052568276805

Documentos
Detalles de producto : SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D
Sensor de presión SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D adecuado para el control de aire comprimido y gases no corrosivos, montaje roscado, con indicador. Homologación=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), marcado CE (véase la declaración de conformidad)=según la Directiva CEM de la UE, información sobre el material=conforme a RoHS, magnitud a medir=presión relativa, método de medición=sensor de presión piezoresistivo
Sensor de presión
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spau |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 20 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,75 € Sin IVA
/ unidad
166,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días