Referencias
Festo:SPAW-P16R-G12M-2NV-M12
Rubix:799265220000
fabricante:8022844
EAN:4052568258450

Documentos
Detalles de producto : SPAW-P16R-G12M-2NV-M12
El SPAW es un sensor de presión extremadamente robusto con display, utilizado para medir presiones de medios en rangos de medida. Puede medir todos los medios que no corroan la célula de medida y la carcasa. Las salidas de conmutación pueden ajustarse rápida y fácilmente mediante tres botones. El display de alta calidad puede girarse 320° y la orientación del texto puede girarse 180°. Esto garantiza que el display sea fácilmente legible en cualquier posición de montaje.
Aplicaciones
Medición de presión estándar;Sistema neumático de alta presión;Supervisar la presión de medios líquidos
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spaw |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tensión, máx. | 35 V |
| Tensión, mín. | 15 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,07 € Sin IVA
/ unidad
364,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días