Referencias
Festo:SPAW-P10R-G14F-2P-M12
Rubix:799265224000
fabricante:8022744
EAN:4052568257453

Documentos
Detalles de producto : SPAW-P10R-G14F-2P-M12
Sensor de presión SPAW-P10R-G14F-2P-M12 Para medir presiones de medios, rango de medición de presión entre 0 y +10 bar, conexión neumática rosca hembra G1/4. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre EMC, Nota sobre materiales=(* Contiene sustancias PWIS, * Cumple con RoHS), variable medida=presión relativa, método de medición=Sensor de presión de película metálica fina
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spaw |
| Tensión, máx. | 35 V |
| Tensión, mín. | 15 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,00 € Sin IVA
/ unidad
310,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días