Referencias
SMC:ZP3-T10UMHSJ10-B5
Rubix:799239945000
fabricante:ZP3-T10UMHSJ10-B5

Resumen técnico
| Material | caucho de silicona semiconductivo |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Forma | plano |
Documentos
Detalles de producto : ZP3-T10UMHSJ10-B5
Para la adsorción de piezas de trabajo generales
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 4 - Ø 16 mm Formas: Tipo plano con ranura Materiales: Caucho de silicona semiconductivo Opciones: Rosca hembra, conector espiga y racor de conexión rápida Entrada de vacío vertical con buffer.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona semiconductivo |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,26 € Sin IVA
/ unidad
47,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días