ZP3E-T125BMCL-AL16

Compacto con Adaptador - ZP3E-T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3E-T125BMCL-AL16
Rubix:799240361000
fabricante:ZP3E-T125BMCL-AL16
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr sin marcas
Diámetro125 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3E-T125BMCL-AL16


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Tamaños de ventosa: Ø 32 a Ø 125 mm Formas: Tipo fuelle con costillas y ranura Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas Opciones: Rosca macho y hembra, entrada de vacío vertical.

Información técnica


Atributos
Materialnbr sin marcas
Diámetro125 mm
Formafuelle
Tipoventosa de vacío
93,50 € Sin IVA
/ unidad
113,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días