Referencias
SMC:ZPT40CS-B8
Rubix:799255426000
fabricante:ZPT40CS-B8

Documentos
Detalles de producto : ZPT40CS-B8
Para la adsorción de piezas de trabajo generales
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x43x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25 g |
| Material | goma de silicona |
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | plano con nervaduras |
| Temperatura máx. | 200 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,04 € Sin IVA
/ unidad
15,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días