SPA 1557LW DELTA NARROW

Sección SPA

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA1557 DELTA NARROW
Rubix:798700514000
fabricante:962561557
EAN:5414465677014
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1557 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1557LW DELTA NARROW


La correa Flex - Weave® resistente al aceite garantiza un buen agarre y protege contra el desgaste. Las fuertes cuerdas de tracción de poliéster resisten la flexión, la fatiga y los impactos.

Cualidades

Revestimiento Flex-Weave® resistente al aceite. Diseñado para funcionar en un rango de temperaturas de -30°C a +70°C. Antiestático (ISO 1813) y conforme con REACH y RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.

Aplicaciones

Diseñado para funcionar con todas las transmisiones industriales estándar.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1557 mm
Longitud interior1512 mm
Longitud exterior1575 mm
Grosor10 mm
Materialgoma, cordón de poliéster
15,06 Sin IVA
/ unidad
18,22 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h