Referencias
Gates:B78 17x1980Li B2020 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348833000
fabricante:962260780
EAN:5414465296093


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b78 |
| Longitud interior | 1980 mm |
Detalles de producto : B 78 17X1980LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b78 |
| Longitud interior | 1980 mm |
| Longitud exterior | 2020 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 2020 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,31 € Sin IVA
/ unidad
25,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días