Referencias
Optibelt:22 X 1956
Rubix:798355779000
fabricante:1628480
EAN:4014486037500





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c77 |
| Longitud interior | 1956 mm |
Detalles de producto : C 77 22X1956
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 634 g |
|---|---|
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c77 |
| Longitud interior | 1956 mm |
| Longitud exterior | 2044 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 2014 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,34 € Sin IVA
/ unidad
36,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días