C 98 22X2492LI DELTA CLASSIC

Delta Classic C

Ver información técnica
Referencias
Gates:C98 22x2492Li C2550 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348898000
fabricante:962360980
EAN:5414465304668
brand logo
Resumen técnico
Perfilc/22
Designación de la correrac98
Longitud interior2492 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 98 22X2492LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac98
Longitud interior2492 mm
Longitud exterior2550 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa2550 mm
Materialsbr
Sección22 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,72 Sin IVA
/ unidad
44,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días