25X4750

optibelt VB 25

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:25 X 4750
Rubix:798355858000
fabricante:1628976
EAN:4014486038637
brand logo
Resumen técnico
Perfil25
Designación de la correra25x4750
Longitud interior4750 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25X4750


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)92x504x504 mm
Peso neto1995 g
Perfil25
Designación de la correra25x4750
Longitud interior4750 mm
Longitud exterior4850 mm
Anchura superior25 mm
Altura16 mm
Longitud indicativa4810 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días