B 65 17X1660LI DELTA CLASSIC

Sección 17 x 11

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:B65 17x1660Li B1700 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348820000
fabricante:962260650
EAN:5414465295959
brand logo
Resumen técnico
Perfilb/17
Designación de la correrab65
Longitud interior1660 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : B 65 17X1660LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.

Cualidades

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Aplicaciones

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab65
Longitud interior1660 mm
Longitud exterior1730 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa1700 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,87 Sin IVA
/ unidad
22,83 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h