Referencias
Optibelt:A109
Rubix:798051518000




Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a109 |
| Longitud interior | 2768.6 mm |
Detalles de producto : A 109
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a109 |
| Longitud interior | 2768.6 mm |
| Longitud exterior | 2818.6 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 2798.6 mm |
| Material | sbr/nr (styrene-butadiene rubber/natural rubber) compound with polyester tension cords; fabric cover |
| Sección | 13.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días