Referencias
Optibelt:13 X 1180
Rubix:798356679000
fabricante:1737741
EAN:4014486032932





Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a46 1/2 |
| Longitud interior | 1180 mm |
Detalles de producto : A 46 1/2 13X1180
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x87x87 mm |
|---|---|
| Peso neto | 129 g |
| Perfil | a/13 |
| Designación de la correra | a46 1/2 |
| Longitud interior | 1180 mm |
| Longitud exterior | 1230 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 1210 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días