Referencias
Ref. sustituida:883436
Mecaline:B256/B6545 - 889007
Rubix:799055162000
fabricante:889007
EAN:3660338415609


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b256 |
| Longitud interior | 6502 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 256 17X6502 LI
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b256 |
| Longitud interior | 6502 mm |
| Longitud exterior | 6545 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 6545 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,68 € Sin IVA
/ unidad
71,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días