Referencias
Optibelt:5 X 280
Rubix:798381413000
fabricante:1578885
EAN:4014486009330





Resumen técnico
| Perfil | 5 |
|---|---|
| Designación de la correra | 5x280 |
| Longitud interior | 280 mm |
Detalles de producto : 5X285
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 2x16x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5 g |
| Perfil | 5 |
| Designación de la correra | 5x280 |
| Longitud interior | 280 mm |
| Longitud exterior | 299 mm |
| Anchura superior | 5 mm |
| Altura | 3 mm |
| Longitud indicativa | 291 mm |
| Material | sbr/nr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,92 € Sin IVA
/ unidad
7,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días